Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, Folie
Kombischild - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2904163001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Text:
Vorsicht!<br>Feuergefährliche Stoffe
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.