Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor ätzenden Stoffen, Vorsicht!<br>Lauge, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor ätzenden Stoffen, Vorsicht!<br>Lauge, Gelb/Schwarz
Kombischild - Warnung vor ätzenden Stoffen, Vorsicht!<br>Lauge, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-2904183304
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3798427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Text:
Vorsicht!<br>Lauge
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Für unebene Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7527
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.