Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor brandfördernden Stoffen, Gelb/Schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor brandfördernden Stoffen, Gelb/Schwarz, Aluminium
Kombischild - Warnung vor brandfördernden Stoffen, Gelb/Schwarz, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2904193011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W028 Warnung...
Warnung vor brandfördernden Stoffen...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor brandfördernden Stoffen
Text:
Vorsicht!<br>Brandfördernde Stoffe
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflektierend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.