Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l
Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l
Artikel-Nr.:
     1675-3442051000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     W068S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Folien, Papier, Styropor, PET-Flaschen, Leichtverpackungen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
60 cm
Höhe:
160 cm
Stärke2:
60 µm mm
Tiefe:
110 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
1000 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,72*
€ 94,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,50*
€ 85,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,02*
€ 67,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.