Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Zutritt ist nur den hier beschäftigten
>
Artikel
Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-4133091002
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y3121691
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt ist nur den hier beschäftig...
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
Darstellung:
Text
... >
Betriebskennzeichnung und Hinweisschilder
>
Hinweisschilder
>
Hinweisschilder zur Betriebskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
Zutritt nur für hier beschäftigte Personen
,
hinweisschild kunststoff zutritt
,
allgemeine hinweisschilder
,
allgemeine hinweisschilder kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
SETON
E28801333011425
ab € 26,35*
Ähnlich
Klettband - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
SETON
E28802233011425
ab € 26,72*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
SETON
288013010114
ab € 26,16*
Ähnlich
Klettband - Weiß, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
SETON
E28802201011425
ab € 26,58*
Ähnlich
Klettpunkte - Schwarz, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
SETON
201013330114
ab € 26,21*
Ähnlich
Klettpunkte - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
SETON
20102233011425
ab € 26,27*
Ähnlich
Klettpunkte - Weiß, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
SETON
201013010114
ab € 26,12*
Ähnlich
Klettpunkte - Weiß, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
SETON
E20102201011425
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen