Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ F, Rot, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ F, Rot, 30 x 20 cm
Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ F, Rot, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-4476011021
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4042013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Löschschlauch
Text:
Wandhydrant Typ F
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7584
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420732
ab € 32,71*
Ähnlich
SETON
Y3420696
ab € 26,37*
Ähnlich
SETON
Y3420738
ab € 36,00*
Ähnlich
SETON
Y3420705
ab € 27,89*
Ähnlich
SETON
Y4674080
ab € 32,80*
Ähnlich
SETON
Y3420744
ab € 26,18*
Ähnlich
SETON
Y4674086
ab € 36,01*
Ähnlich
SETON
Y3420750
ab € 27,88*
Ähnlich
SETON
Y4674092
ab € 35,15*
Ähnlich
SETON
Y4674098
ab € 37,98*
Ähnlich
SETON
Y3420560
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.