Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 50 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 50 mm
Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 50 mm
Artikel-Nr.:
     1675-4756033001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y910198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Elektrogeräte, Baumaschinen, Fahrzeuge, Aggregate, Sicherheitsausstattungen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Dreieckig
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
50 mm
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.