Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Artikel-Nr.:
     1675-4877011011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Hauptschalter
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Zuleitung unter Spannung
Farbe:
Gelb
Material:
Papier
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,09531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,68*
€ 187,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,11*
€ 185,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,78*
€ 179,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,21*
€ 150,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 121,35*
€ 144,41
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 111,63*
€ 132,84
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 106,78*
€ 127,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,31*
€ 113,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.