Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Artikel-Nr.:
     1675-4877011014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
ACHTUNG! ATTENTION! Nicht unter Spannung ausstecken!
Farbe:
Gelb
Material:
Papier
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,09494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,10*
€ 186,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,28*
€ 185,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,05*
€ 178,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 117,30*
€ 139,59
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 107,91*
€ 128,41
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 103,21*
€ 122,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,94*
€ 112,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.