Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 cm
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 cm
Artikel-Nr.:
     1675-6124096004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
10 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 234,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.