Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 10 cm
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 10 cm
Artikel-Nr.:
     1675-6124126006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor schwebender Last
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
10 cm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
3 m
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.