Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfall-Ascher - Silber, 41 cm, Edelstahl, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfall-Ascher - Silber, 41 cm, Edelstahl, Für außen und innen
Sicherheits-Abfall-Ascher - Silber, 41 cm, Edelstahl, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-6153021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     360042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Flure, Kantinen, Restaurants, Konferenzräume
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für Wände
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
18 cm
Höhe:
41 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
10 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2664884
ab € 26,28*
Ähnlich
SETON
Y2664881
ab € 15,93*
Ähnlich
SETON
Y2664883
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.