Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Warnung vor giftigen Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 mm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Warnung vor giftigen Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 mm, Folie
Minipiktogramme - Warnung vor giftigen Stoffen, Gelb/Schwarz, 10 mm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6669016003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor giftigen Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
10 mm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 54 Stück (ab € 0,16093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.