Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 30 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 30 mm
Minipiktogramme - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 30 mm
Artikel-Nr.:
     1675-6669036001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Länge:
30 mm
Fußnote:
*SL = Seitenlänge
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,57934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.