Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Selbstklebend
Brandschutzschild - Brandmelder, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-7067031005
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4042175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmelder
Text:
Brandmelder
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,19*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.