Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff, B-7583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff, B-7583
Brandschutzschild - Brandmeldetelefon, Rot, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff, B-7583
Artikel-Nr.:
     1675-7067041000
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4042176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmeldetelefon
Text:
Brandmeldetelefon
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Abriebfest:
Ja
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,19*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.