Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“ - dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi" dimmbar Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     1680-900/41D
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/41D
EAN/GTIN:
     4260131238055
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“ dimmbar

Ausschließlich hochwertige Komponenten machen die "Flexi" robust und langlebig. Sie ist blend-, flackerfrei und stufenlos dimmbar. Sie bietet eine 120° Ausleuchtung, niedrige Verbrauchswerte und ist durch den gummiummantelten Magnetfuß vielseitig anbringbar.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • 90 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
60 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
730 g
Leistung::
4,5 Watt
Versorgung::
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lichtstrom:
450 Lumen
Lichttemperatur::
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe::
tageslichtweiß
Lebensdauer::
mind. 50.000 Stunden
Schutzart::
IP65 bis Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,01*
€ 122,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 123,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 123,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 130,64*
Lager 1680
15
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 152,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,78*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,12*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.