Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler"
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Punktstrahler" Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     1680-900/44
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/44
EAN/GTIN:
     4260131237904
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler“

Der in unserem Werk hergestellte Punktstrahler beleuchtet punktuell mit einem Ausleuchtungswinkel von 75°. Die flexible Welle ist beliebig ausrichtbar und durch den Magnetfuß ist die Lampe auf allen metallischen Flächen anbringbar. Mit unserem optional erhältichen Standfuß erweitert er seinen Einsatzbereich sogar auf nicht magnetische Untergründe.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • blend- und flackerfrei, reflexionsarm
  • optional dimmbar (Artikel 900/44D)
  • 50 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
28 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
590 g
Leistung:
2,5 Watt
Lichtstrom:
200 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP65 bis Kupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 75,66*
€ 93,12*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 76,22*
€ 93,82*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 73,78*
€ 95,21*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 96,15*
Lager 1680
15
€ 4,12*
ab € 97,14*
€ 117,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,78*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,12*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.