Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
LiIon Ersatz Batterie für Bosch Active/Perf. Line
Artikel-Nr.:
     1681-POPBOSIN36V17PERV
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec



Nennspannung: 36 V
Nennkapazität: 17,5 Ah / 630 Wh
Technologie: LiIon
 
Unsere PowerPack Intubes sind kompatibel zum 36 V Bosch* Antriebssystem Active (Plus) Line und Performance (CX) Line und dem dazugehörigen Bosch-Ladegerät. Die leistungsstarken Akkus lassen sich mühelos in das bewährte System integrieren und bieten eine erhöhte Reichweite für noch längeren Fahrspaß.
 
Einfach einsetzen und losfahren.
 
Unsere PowerPack Intubes werden in den Rahmen des Fahrrads eingesetzt und sind als horizontale und vertikale Version und in zwei verschiedenen Kapazitätsvarianten erhältlich. Mit 461 Wh oder 630 Wh sind unsere Akkus der perfekte Begleiter für ausgedehnte Tagesausflüge ohne das Ladegerät oder einen zweiten, schweren Akku mitführen zu müssen.
 
Die moderne Lithium-Ionen Technologie ermöglicht einen zuverlässigen und performanten Akku. Ein optimiertes Batterie-Management-System und intelligentes Zellbalancing sorgen für eine lange Lebensdauer und die sichere Nutzung des Akkus.
 
Kompatibilität

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

Performance Line CX

kompatibel zum originalen Bosch-Ladegerät (2A, 4A, 6A)

optional mit den E-Bike Vision Ladegeräten (4A, 6A) mit zusätzlichem Adapter verwendbar

DualBattery-fähig zu originalen DualBattery-fähigen Akkus und zu allen E-Bike Vision PowerPacks kompatibel zum Bosch* Active / Performance Antriebssystem

 
Daten

Schnelle einstufige Verriegelung

Updates über Bluetooth und Smartphone-App einspielbar

Spritzwassergeschützt und staubdicht

Integriertes Batterie-Management-System

Schutz gegen Überladung

Schutz gegen Tiefentladung

Schutz gegen zu hohe Entladeströme

Schutz gegen Kurzschluss

Schutz gegen zu hohe / zu tiefe Temperatur

intelligentes Zellbalancing

Einzelzellenüberwachung

Made in Germany

UN zertifiziert

24 Monate Garantie (optional 36 Monate Garantie)

 
Kein original Bosch-Akku

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 302,91*
€ 364,15*
12 Tage
52
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 406,59*
Lager 1681
1
Frei Haus
ab € 432,01*
€ 510,05*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 469,66*
€ 568,8976*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.