Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011390 A4 80g blau 500Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110015950
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011390
EAN/GTIN:
     4011211076582
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,87*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 9,15*
5
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 9,92*
Lager 1682
203
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 10,18*
3 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 6,90*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01338* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1976
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011434
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 5,42*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,27*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011431
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011446
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.