Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011399 A4 80g hellgrün 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110015962
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011399
EAN/GTIN:
     4011211076919
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
5
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 8,53*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,68*
5
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,68*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,95*
2 Tage
115
1
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0119* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1974C
ab € 5,44*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,66*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 5,60*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.