Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier colors 2100011373 A4 160g int.gelb 250Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016518
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011373
EAN/GTIN:
     4011211078951
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,28*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,78*
€ 10,05*
1
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 11,87*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 12,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02552* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1029
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 5,90*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,33*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,22*
Ähnlich
Soldan
70310810
€ 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.