Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis Kopierpapier No.2 ISO 80 K1501666080B A3 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110019701
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1501666080B
EAN/GTIN:
     4260074845112
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Steinbeis No.2 Trend White Kopierpapier überzeugt mit besten Ergebnissen auf allen gängigen Druck- und Kopiergeräten. So überzeugt es vor allem Anwenderinnen und Anwender, die nach einem besonders ausgeglichenen Papier suchen. Mit einem Profil, das keine Wünsche offenlässt, ist es das perfekte Alltagspapier für anspruchsvolle Büros.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 2 Trend White
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier No. 2 Trend White
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
85
Weißgrad (ISO):
80
Opazität:
94 %
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
315
1
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 10,31*
1
€ 7,95*
ab € 6,61*
€ 10,33*
2 Tage
389
5
€ 20,00*
ab € 6,67*
€ 10,66*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,30*
3 Tage
41
1
€ 2,90*
ab € 8,49*
€ 12,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01354* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,16*
Ähnlich
Mondi
8667A80S
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1601555080A
ab € 4,03*
Ähnlich
Saveco
100000007
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.