Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Bio Top 3, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Bio Top 3, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8667B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8667B80B
EAN/GTIN:
     9003974402581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²

  • naturweißes Geschäftsausstattungspapier
  • holzfrei und matt
  • lesefreundliche Weiße ohne optische Aufheller - 100 % chlorfrei gebleicht
  • ökologisch schonend hergestellt
  • beste Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • exzellente Blattformation
  • biologisch abbaubare Verpackung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
89,5 CIE
Opazität:
84 %
Dicke:
108 ± 3 µm
Volumen:
1,3 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02454* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
80177B80B
ab € 8,23*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1601555080A
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.