Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011536 A4 80g 500 Bl./Pack.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110078201
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011536
EAN/GTIN:
4011211074441
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das ultraweiße, hoch opake Superior Papier mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für herausragende Farbausdrucke. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbkarten, Schulungsunterlagen etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Superior
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,57*
€ 4,57*
Lager 1682
1 Tag
1033
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 4,97*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 5,10*
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,20*
Lager 467
9 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 5,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 100g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011529
ab € 5,37*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,52*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A4, 4-fach gelocht, hochweiß, 500 Blatt
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.
Inapa
2100011532
ab € 6,80*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,68*
Ähnlich
Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt
Inapa
2100011537
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen