Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Multifunktionspapier Laser 9538AH80B A5 500 Bl./P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110124001
Hersteller:
     UPM GmbH
Herst.-Nr.:
     9538AH80B
EAN/GTIN:
     4011937005767
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
New Future Multifunktionspapier DIN A5 80g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6273
10
€ 20,00*
ab € 2,24*
€ 3,59*
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 4,64*
11 Tage
116
1
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 4,88*
Lager 1682
658
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,10*
1
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 5,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00604* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.