Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notizblock 1251 DIN A5 RC 60g kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111107402
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1251
EAN/GTIN:
     4003630011886
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Soennecken Notizblock Recycling DIN A5 kariert 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizblock Recycling
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
60 g/m²
Bindung:
Fälzelbindung
Perforation:
Mikroperforation
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Papiers:
weiß
Farbe des Einbandes:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock a5 60 gr kariert, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notiz, Notizblöcke, Notizbuch, Notizbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,17*
Lager 1682
1755
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,19*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050118
ab € 0,73*
Ähnlich
Format Werk
03654820
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.