Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notizblock 1251 DIN A5 RC 60g kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111107402
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1251
EAN/GTIN:
     4003630011886
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Soennecken Notizblock Recycling DIN A5 kariert 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
60
Bindung:
Fälzelbindung
Perforation:
Mikroperforation
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Papiers:
weiß
Farbe des Einbandes:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizblock Recycling
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock, Block, Blöcke, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notiz, Notizblöcke, Notizbuch, Notizbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,14*
1 Tag
5415
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,16*
1 Tag
3791
€ 5,59*
ab € 1,19*
€ 1,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050118
ab € 0,72*
Ähnlich
Format Werk
03654820
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.