Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Gesprächsnotiz 1115 DIN A5 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-111657801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1115
EAN/GTIN:
     4003630110053
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Schematik: hellblau. Kopfgeleimt. Hochfeines, weißes Papier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Block, Notizblock, notiz-block a5 soennecken, notiz block, notiz-block a5, Block, Blöcke, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Informationsblock, Informationsblöcke, Notizblöcke, Telefonnotizen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35726
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,02*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,02*
1 Tag
25040
1
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 1,88*
3 Tage
36599
1
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 2,27*
6 Tage
35779
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,18*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,09*
Ähnlich
Sigel
GE513
ab € 1,19*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.