Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Gesprächsnotiz 1115 DIN A5 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199115583
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     111657801
EAN/GTIN:
     4003630110053
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Schematik: hellblau. Kopfgeleimt. Hochfeines · weißes Papier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Papierformat:
DIN A5
Farbe:
weiß
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Ausführung der Bindung:
Leimbindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Grammatur:
70 g/m²
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,96*
1 Tag
28522
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,98*
3 Tage
28809
1
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 2,26*
Lager 4BULW
19966
1
€ 5,59*
ab € 1,25*
€ 2,30*
6 Tage
28550
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,025* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,22*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,16*
Ähnlich
Sigel
GE513
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.