Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonnotiz, A5, 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Telefonnotiz, A5, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     1682-114036200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4004182010198
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Telefonnotiz. Anwendung: Notieren, Mitteilen. Material: Papier. Detail: Abreißblock. Ausstattung mit: Kopfverleimung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
65
GTIN:
4004182010198
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Telefon-/ Telefax-Notiz
Breite:
149
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Telefonnotiz
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
selbstdurchschreibend:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1019
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Höhe:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Telefonnotiz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2896
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,01*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 2,04*
2 Tage
84
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,06*
2 Tage
581
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
12 Tage
49
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,38*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,01*
€ 2,39
pro Block
ab 10 Block
€ 1,71*
€ 2,03
pro Block
ab 20 Block
€ 1,67*
€ 1,99
pro Block
ab 50 Block
€ 1,56*
€ 1,86
pro Block
ab 100 Block
€ 1,54*
€ 1,83
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,17*
€ 1,39
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.