Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Finanzbuchhaltungs-Formulare
>
Kassenbuch
>
Artikel
Ursus Staufen Geschäftsbuch 608391 A6 96Blatt 80g kariert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-112112202
Hersteller:
Format Werk
Herst.-Nr.:
608391
EAN/GTIN:
9001939730410
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Staufen Geschäftsbuch Green DIN A6 kariert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch Green
Papierformat:
DIN A6
Maße:
10,3 x 14,3 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Halbleinen
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
... >
Papiere & Blöcke
>
Blöcke/ Notizbücher
>
Notizbücher
Weitere Suchbegriffe:
Kladde
,
Konferenzbuch
,
Memobuch
,
Protokollbuch
,
Kassen-Abrechnungsbuch
,
Kassenabrechnung
,
Kassenabrechnungsbuch
,
Kassenbericht
,
Kassenberichtsbuch
,
Kassenbestandsrechnung
,
Kassenbuch
,
Register-Buch
,
Register-Heft
,
Registerbuch
,
Registerheft
,
Kolonnenbuch
,
Spaltenbuch
,
registerbuch a6 kariert
,
register buch
,
registerbuch a6
,
Geschäftsbücher
,
Kladden
,
Kolonnenbücher
,
Notizbuch
,
Notizbücher
,
Registerbücher
,
Spaltenbücher
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
3 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 7,73*
€ 11,63*
Lager 52NSZ
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,63*
Lager 1682
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 12,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 13,31*
Lager 467
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 13,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4669
ab € 16,04*
Sonstiges
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken Kugelschreiber 2247 Nr.25 M blau 10 St./Pack.
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken Textmarker 3393 2-5mm Keilspitze gelb
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen