Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-112136300 Herst.-Nr.: FA513 EAN/GTIN: 4004360930867 |
| |
|
| | |
| Verwendbar für ca. 540 Fahrten. Aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z.B. einer Nutzungsübersicht. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fahrtenbuch | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Bindung: | Heftbindung | selbstdurchschreibend: | Nein | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Zeilennummerierung vorhanden: | Nein | Produktverwendung: | PKW | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten, Jahreskilometeraufstellung | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material des Einbandes: | Chromokarton | Farbe: | weiß | Farbe des Einbandes: | grün | Anzahl der Blätter: | 32 Bl. | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5, notizbuch, sigel conceptum notizbücher, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,69* | € 7,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,77* | € 7,29* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,17* | € 7,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,21* | € 7,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,30* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|