Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kassenabrechnung KG425 DIN A4 2x50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114016000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     KG425
EAN/GTIN:
     4004360910319
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Aktuell und rechtssicher. Das Formular ermöglicht eine exakte Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung mit Ausweis des MwSt.- und Netto-Betrages bei allen Ausgaben und Einnahmen. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenabrechnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Fälzelbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
rosa
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, sigel kassenabrechnung a4, blau papier, blaupapier a4, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kassenabrechnungen, Kassenberichte, Kassenbestandsrechnungen, Kassenblock, Kassenblöcke, Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 6,42*
€ 9,61*
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 9,90*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 6,69*
€ 9,95*
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 11,14*
1
€ 4,75*
ab € 7,69*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1322* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.