Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-844892 Herst.-Nr.: KG425 EAN/GTIN: 4004360910319 |
| |
|
| | |
| Sigel Kassenbuch. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: Vordruck, mit Blaupapier. Breite: 210 mm. Format: DIN A4. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: KG425. Höhe: 297 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Weitere Informationen: | | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenabrechnungsbuch sigel, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,68* | € 9,88* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,70* | € 9,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,06* | € 10,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,49* | € 11,48* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,60* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,134* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|