Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Reisekostenabrechnung 740 DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114033700
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4004182007402
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Das Formularbuch für Reisekosten beinhaltet zudem eine detaillierte Übersicht über die Kraftfahrzeugkosten. Die übersichtliche Aufstellung erleichtert die Zuordnung der Spesen in der Buchhaltung. Reisekostenabrechnungen für Spesen und Reisekosten von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung und Personalwesen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reisekostenabrechnung
Ausführung der Abrechnung:
wöchentlich
Papierformat:
DIN A5 quer
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. KFZ-Kostenaufstellung
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,80*
€ 4,71*
2 Tage
52
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 4,76*
2 Tage
170
€ 2,90*
ab € 2,94*
€ 4,95*
Lager 1682
74
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0626* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
745
ab € 2,45*
Ähnlich
Avery
1751
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,39*
Ähnlich
Avery
741
ab € 5,32*
Ähnlich
Avery
743
ab € 2,92*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.