Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schulordner 1141020 PP-Leinenstruktur A4 2-Rg 25mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-120016030
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141020
EAN/GTIN:
     4000225024351
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Veloflex Ringbuch Basic DIN A4 Pappe rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Basic
Maße:
26,9 x 31,5 (B x H)
Rückenbreite:
40 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
25 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen
Farbe:
rot
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,04*
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 3,13*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,167*
€ 3,252*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,28*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.