Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot
Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141020
EAN/GTIN:
     4000225024351
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringordner Basic
  • DIN A4 Größe 269 x 315 x 40
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier,
  • rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
269 mm
Bruttogewicht:
0.287 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1141, 11410, Ordner, Schulordner, Schulringbuch, Schulringbücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 3,21*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,157*
€ 3,262*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 3,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.