Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Leitz Ordner Active WOW 11060036 DIN A4 82mm Polypropylen blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-120301250
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
11060036
EAN/GTIN:
4002432105267
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einzigartiges Design mit raffinierter Oberflächenstruktur. Aus robustem, leichtem, wasser- und schmutzabweisendem Material. 50 % weitere Mechaniköffnung und 20 % schnelleres Abheften im Ordner. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Active WOW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Active WOW
Maße:
31,2 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
82 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verschluss:
Gummizugverschluss
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Werkstoff:
Polyfoam
Farbe:
blau
... >
Ordnen & Registrieren
>
Ordner & Zubehör
>
Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz kunststoffordner a4 blau
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
Archivierungen
,
Dokumentenablagen
,
Ordner
,
Ringordner
,
Sammler
,
Schulordner
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
122
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 7,12*
Lager 467
12 Tage
293
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,97*
€ 7,13*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
Lager 690
2 Tage
287
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 7,21*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 7,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Leitz
17286036
ab € 2,73*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, beschriftbar, A4, PP, 10 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12160000
ab € 5,60*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Leitz
12450000
ab € 6,48*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12170000
ab € 6,95*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, beschriftbar, A4, PP, 6 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12140000
ab € 3,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen