Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt 400004663 DIN A4 230g Karton chamois 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121009512
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400004663
EAN/GTIN:
     4002030013551
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt 230 g/qm a4 chamois
trennblatt a4
Die Registertabe kann ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,59*
3 Tage
20
€ 5,49*
ab € 9,02*
€ 13,61*
3 Tage
23
€ 2,90*
ab € 9,46*
€ 14,28*
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 14,31*
€ 7,95*
ab € 9,38*
€ 14,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1458
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.