Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt 400004666 DIN A4 250g Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121009710
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400004666
EAN/GTIN:
     4002030013421
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt gelb din a4
trennblatt a4
Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Taben:
1-10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
gelb
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 13,40*
3 Tage
11
€ 5,49*
ab € 8,93*
€ 13,43*
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 14,61*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 13,17*
€ 19,21*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.