Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16520015 DIN A4 230g Karton gelb 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121019810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520015
EAN/GTIN:
     4002432451937
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Zur einfachen Beschriftung, für eine übersichtliche Organisation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblatt a4 grau 230g, maxi-register leitz, maxi-register pappe, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
165
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 14,63*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,64*
3 Tage
37
pro Packung
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,24*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,26*
€ 15,60*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 16,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.