Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121021380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16500085
EAN/GTIN:
     4002432319190
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, Lochung hinterklebt
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
300
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Anzahl der Tabe:
10
Flächenmasse des Papiers:
200
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
6fach Lochung
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
493
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,41*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,43*
3 Tage
300
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,99*
€ 10,51*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 11,21*
10 Tage
302
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16520015
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520085
ab € 9,79*
Zubehör
Leitz
16520055
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Zubehör
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16520025
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.