Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Trennblatt 80001670 A4 230g Karton ge 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121020910
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80001670
EAN/GTIN:
     4014481512989
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 230g/qm gelb
trennblatt a4
Falken Trennblatt DIN A4 Manilakarton gelb schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0812*
€ 0,1388*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,78*
Lager 1682
68
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 8,48*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 8,51*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.