Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1587 DIN A4 A-Z volle Höhe Karton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121057299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1587
EAN/GTIN:
     4003630755421
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Kunststoffregister, farbiger Pressspan-Karton. Mit mylar-verstärkten Taben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
22,3 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Grammatur:
170 g/m²
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,17*
€ 2,22*
Lager 1682
200
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,26*
3 Tage
40
1
€ 1,95*
ab € 1,95*
€ 3,52*
4 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,93*
4 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
43280000
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.