Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennblatt 97300CH A4 Karton chamois 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121218512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     97300CH
EAN/GTIN:
     9003260993175
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4
trennblatt
Die Taben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
chamois
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,79*
€ 9,36*
Lager 1682
20
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,53*
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 9,67*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 6,23*
€ 9,74*
6 Tage
61
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 12,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.