Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängehefter 80004351 A4 Amtsheftung Kraftkarton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122001070
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004351
EAN/GTIN:
     4014481560416
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun karton
hänge hefter
Falken Hängehefter UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt hellbraun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter UniReg
Maße:
34,7 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Beschriftungsschildchen
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
hellbraun
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,96*
Lager 1682
1380
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,08*
1
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 1,13*
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,18*
4 Tage
1490
30
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.