Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängehefter vertic ULTIMATE 100082310 DIN A4 kfm. Heftung braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122001379
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100082310
EAN/GTIN:
     4002030854482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Perfekt geeignet als Kredit- und Personalhefter. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Unterteilungen:
4 Unterteilungen
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
naturbraun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,41357*
€ 4,48357*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,49*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 4,65*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,52*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,55*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.