Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGALEX Hängehefter 1207702 2Abheftvorr. Re-Heftung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122007080
Hersteller:
     Hans Soldan
Herst.-Nr.:
     1207702
EAN/GTIN:
     4250340501156
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter grau kunststoff
hänge hefter
ORGALEX® Hängehefter gebrauchsfertig gefalzt mit integrierter Kunststoff-Organisations-Sichtleiste zur Aufnahme der optional lieferbaren Organisationsstreifen. Ausgerüstet mit Spezialklammern und Metalldeckleiste. Hängeschiene, Organisationsstreifen und Schiebesignale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter
Maße:
31,6 x 26,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Abheftvorrichtungen:
2 Abheftvorrichtungen
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter kunststoff, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1037
25
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,05*
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,30*
Lager 1682
105
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,42*
4 Tage
105
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,42*
4 Tage
105
1
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
19840085
ab € 20,43*
Ähnlich
Hans Soldan
1207752
ab € 2,34*
Ähnlich
Soldan
1207252
ab € 86,05*
Ähnlich
Soldan
1207214
ab € 86,38*
Ähnlich
Soldan
1207217
ab € 86,00*
Ähnlich
Soldan
1207706
ab € 86,06*
Ähnlich
Soldan
1207701
ab € 85,83*
Ähnlich
Soldan
1207307
ab € 73,86*
Ähnlich
Soldan
1207313
ab € 73,55*
Ähnlich
Soldan
1207308
ab € 73,36*
Ähnlich
Soldan
1207301
ab € 73,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.