Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Hängehefter CLASSIC 1417901 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122007430
Hersteller:
     Hans Soldan
Herst.-Nr.:
     1417901
EAN/GTIN:
     4250340502467
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Der praktische, ungefalzte Hängehefter für Ihre individuelle Organisation in verschiedenen Farben. Universell einsetzbar durch Rechts-/Linksheftung für individuelle Chronologie. (ACHTUNG: Ohne Abheftvorrichtungen! Spezialklammern, Metalldeckleisten und Hängeschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Ösen im Hefterfalz machen den Hefter mehrfach nutzbar. Mit mittigem Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Terminen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter CLASSIC
Maße:
31,6 x 26,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
122
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,55*
1
€ 7,95*
ab € 2,17*
€ 3,91*
4 Tage
122
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,90*
4 Tage
122
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 6,47*
2 Tage
86
1
€ 5,59*
ab € 4,02*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.